品番 : EA426AF-25
品名 : Rc1/4"x 8 mm リングジョイント
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RF-1208 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 適用管外径 | 8mm |
| 本体六角対辺 | 17mm | ナット六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 33mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 内ネジ・リングジョイント | |||
| 銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。 | |||
| 専用工具を使わずに接続が可能です。専用工具を使わずに接続が可能です。 | |||
| リング玉1個付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/03/09 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
