品番 : EA426AJ-26
品名 : 12 x 12 mm リングジョイント(中間)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RS-2412 |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 12mm | 本体六角対辺 | 22mm |
| ナット六角対辺 | 24mm | 全長 | 56mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | ||
| 両口リングジョイント | |||
| 銅管と銅管を接続するためのリングジョイントです。 | |||
| 専用工具を使わずに接続が可能です。 | |||
| リング玉2個付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/09 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
