品番 : EA426AL-6A
品名 : 6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RL-2206 |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 6mm | ナット六角対辺 | 17mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | ||
| エルボタイプの両口リングジョイント | |||
| 銅管用継手 | |||
| リング玉2個付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/09 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426AL-6A 6 x 6 mm リングジョイント(エルボ) |
| EA426AL-8A 8 x 8 mm リングジョイント(エルボ) |
| EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) |
