品番 : EA426AS-2
品名 : 6.35x6.35mm リングジョイント(両口ロックナット付)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RW-2202 |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 6.35mm | 本体六角対辺 | 14mm |
| ナット六角対辺 | 17mm | ロックナット六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 52mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 両口ロックナット付リングジョイント | |||
| 壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。 | |||
| 専用工具を使わずに接続が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
