詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AW-23

品名 : 10 x 10 mm リングジョイント(中間)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 OF-421
銅管外径 10×10mm 全長 47.5mm
最高使用圧力 0.6MPa 使用温度範囲 -20~60℃
使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 材質 本体:真鍮
スリーブ:樹脂
樹脂製スリーブ
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA426AW-21 8 x 8 mm リングジョイント(中間)
EA426AW-22 8 x 10 mm リングジョイント(中間)
EA426AW-23 10 x 10 mm リングジョイント(中間)
ウェブカタログ画像
※画像はφ8×φ10mm(EA426AW-22)です。
  • ※画像はφ8×φ10mm(EA426AW-22)です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top