詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426BL-12

品名 : R 1/4" カラン(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 UL-1200
取付ねじ R1/4” 使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~120℃
(凍結箇所を除く)
材質 ステンレス(SCS13)
外ネジ・ドレン型
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレンの下向き排出用の形状です。
カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/23 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1049ページ
バリエーション一覧
EA426BL-12 R 1/4" カラン(ステンレス製)
EA426BL-13 R 3/8" カラン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top