品番 : EA426CA-11
品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-750-3 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 銅管外径 | 8mm |
| ハンドル径 | 28mm | 全長 | 40mm |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -10~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー | 流量 | 0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) |
| 材質 | 本体:黄銅 ハンドル:黄銅 |
||
| ニードル式バルブ | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/23 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CA-1 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル) |
| EA426CA-11 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) |
