品番 : EA426CB-13
品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-762-3 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 銅管外径 | 8mm |
| タケノコ径 | 7.2mm | ハンドル径 | 28mm |
| 全長 | 71mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量 | 0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) |
樹脂 | 本体:黄銅 ハンドル:黄銅 |
| 付属品 | フレアー用ホースニップル、フレアーナット | ||
| ゴムホース用のニードル式バルブ | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/27 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CB-3 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ |
| EA426CB-13 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA426CK-2 : フレアー用ホースニップル(φ7.2mmタケノコ) |
| 部品 | EA426CK-4 : ミニチュアバルブ用フレアーナット(φ8mm 銅管用) |
