品番 : EA426CD-1
品名 : R1/8"xφ7mm ニードルバルブ(ステム型/樹脂ハンドル)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-505-1 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R1/8” | 適合ホース内径 | 7mm |
ハンドル径 | 25mm | 全長 | 22.5mm |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -10℃~80℃ |
使用流体 | 冷温水・油・エアー | 流量 | 0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) |
材質 | 本体:黄銅 ハンドル:樹脂 |
||
ゴムホース用のニードル式バルブ | |||
コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/20 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1088ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426CD-1 R1/8"xφ7mm ニードルバルブ(ステム型/樹脂ハンドル) |
EA426CD-11 R1/8"xφ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル) |
EA426CD-2 R1/8"xφ8mm ニードルバルブ(ステム型/樹脂ハンドル) |
EA426CD-12 R1/8"xφ8mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル) |