品番 : EA426CK-3
品名 : 8mm リング玉(2個)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-202B |
|---|---|---|---|
| 銅管外径 | 8mm | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 2個 |
| リング式銅管継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/11/06 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1088ページ | ||||
