品番 : EA426CG-2
品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-651-1 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 銅管外径 | 8mm |
| ハンドル径 | 25mm | 全長 | 32mm |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -10~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー | 流量 | 0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) |
| 材質 | 本体:黄銅 ハンドル:樹脂 |
付属品 | φ8用スリーブ、フレアーナット |
| φ8銅管用のニードル式バルブ | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/27 10:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CG-2 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット |
| EA426CG-12 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA426CK-3 : 8mm リング玉(2個) |
| 部品 | EA426CK-4 : ミニチュアバルブ用フレアーナット(φ8mm 銅管用) |

