詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CM-311

品名 : R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(アングル型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CM-3011
取付ねじ (外)R1/8”
(内)Rc1/8”
使用圧力 0.98MPa
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
外・内ねじ型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がテーパー(Rc)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブなので、応用範囲もグッと広がります。
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1047ページ

代替品

EA426CM-411
バリエーション一覧
EA426CM-311 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(アングル型)
EA426CM-333 R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(アングル型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top