品番 : EA426CM-422
品名 : R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(アングル)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CM-3022R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | (外)R1/4” (内)Rc1/4” |
使用圧力 | 0.98MPa |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 重量 | 78g | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
| 外・内ねじ型のアングルタイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がテーパー(Rc)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。 | |||
| 最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブなので、応用範囲もグッと広がります。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CM-411 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(アングル) |
| EA426CM-422 R 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(アングル) |
| EA426CM-433 R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(アングル) |
