詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CW-122

品名 : Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CW-1022R
取付ねじ Rc1/4”×Rc1/4” 使用圧力 0.98MPa以下
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
両内ネジ型のストレートタイプ
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/09 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1047ページ
バリエーション一覧
EA426CW-111 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
EA426CW-122 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ
EA426CW-133 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top