品番 : EA426CW-311
品名 : Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CW-3011 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8”×Rc1/8” | 使用圧力 | 0.98MPa |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 両内ネジ型のアングルタイプ | |||
| 一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/06 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CW-311 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ |
| EA426CW-333 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
