詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426DH-1A

品名 : R 1/8"xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CH-3106
取付ねじ R1/8” タケノコ外径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下 使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 適合ホース内径※ 5mm
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
ホースニップル一体型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続する部分が竹の子形状になった、小型のニードルバルブです。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/20 10:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1089ページ

代替品

EA426DH-6
  • 品番

    EA426DH-6

  • コメント

    変更点:RoHS指令相当品へ変更

ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top