品番 : EA426DS-33A
品名 : R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ(アングル型)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CS-3033R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8”×R3/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 両外ネジ型のアングルタイプ | |||
| 一次側、二次側共にテーパー(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付け可能な小型のニードルバルブです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426DS-11A R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ(アングル型) |
| EA426DS-22A R 1/4"xR 1/4" ニードルバルブ(アングル型) |
| EA426DS-33A R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ(アングル型) |
