詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BC-5

品名 : 15.88mm 銅管エルボ(45°/10個)

仕様

サイズ 15.88mm 入数 10個
重量 20g 材質 銅
空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に
90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
追加説明
カタログ価格

8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 10:25現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA432BC-4 12.7mm 銅管エルボ(45°/10個)
EA432BC-5 15.88mm 銅管エルボ(45°/10個)
EA432BC-7 22.22mm 銅管エルボ(45°/5個)
EA432BC-8 25.4mm 銅管エルボ(45°/1個)
EA432BC-11 28.58mm 銅管エルボ(45°/1個)
EA432BC-12 31.75mm 銅管エルボ(45°/1個)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top