品番 : EA432BF-4
品名 : 12.70mm チーズ(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 銅 | 適合銅管サイズ(外径) | 1/2”(12.70mm) |
---|---|---|---|
入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 10:57現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA432BF-4 12.70mm チーズ(5個) |
EA432BF-4A 12.70mm チーズ(5個) |
EA432BF-5 15.88mm チーズ(5個) |
EA432BF-5A 15.88mm チーズ(5個) |