詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432BK-7

品名 : 25.4 x100mm 銅管Uベント

仕様

サイズ(mm) 径:25.4
ピッチ:100
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA432BK-1 12.7 x 50mm 銅管Uベント
EA432BK-2 15.88x 50mm 銅管Uベント
EA432BK-3 15.88x100mm 銅管Uベント
EA432BK-4 19.05x 60mm 銅管Uベント
EA432BK-5 19.05x100mm 銅管Uベント
EA432BK-6 22.22x100mm 銅管Uベント
EA432BK-7 25.4 x100mm 銅管Uベント
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nP:100、t:1、H:80

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top