品番 : EA432BL-2
品名 : 1/4"x2.0mm 銅フレアー管(5個入)
仕様
全長 | 30mm | 取付ねじ | 1/4”(フレア)×φ2.0(穴径)mm |
---|---|---|---|
入数 | 5個 | 材質 | 銅 |
重量(g) | 約10 | ||
ロウ付タイプ | |||
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 23:14現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0030ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA432BL-2 1/4"x2.0mm 銅フレアー管(5個入) |
EA432BL-2.5 1/4"x2.5mm 銅フレアー管(5個入) |
EA432BL-3 1/4"x3.0mm 銅フレアー管(5個入) |
拡大
入数5個