詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432L-17

品名 : G3/4"xG3/4" フレキパイプ用ニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 6465-20
20 ねじ径 G3/4”×G3/4”
全長 34mm 材質 黄銅
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/23 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432L-16 G1/2"xG1/2" フレキパイプ用ニップル
EA432L-17 G3/4"xG3/4" フレキパイプ用ニップル
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top