品番 : EA432LB-12
品名 : G 3/4" フレキ用袋ナット
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | PH-NT06 |
|---|---|---|---|
| 用途 | フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。 | 呼 | 20 |
| ねじサイズ | G3/4” | 重量 | 32g |
| 材質 | 真鍮 (クロムメッキ付) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/09 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432LB-11 G 1/2" フレキ用袋ナット |
| EA432LB-12 G 3/4" フレキ用袋ナット |
ウェブカタログ画像
拡大
