品番 : EA432LB-22
品名 : 3/4" フレキ用パッキン
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | PH-GP06 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3/4” | 重量 | 0.8g |
| 材質 | ゴム(EPDM) | 入数 | 1個 |
| フレキシブル・チューブに使うパッキンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432LB-21 1/2" フレキ用パッキン |
| EA432LB-22 3/4" フレキ用パッキン |
ウェブカタログ画像
拡大
