詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432LE-44

品名 : R 1/2"xG 1/2" 片ナットユニオン

仕様

メーカー カクダイ 型番 6170-13x13
呼 13×13 ねじ径 オス:R1/2
メス:G1/2
全長 39mm 材質 黄銅
ノンアスベストパッキン付き
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA432LE-44 R 1/2"xG 1/2" 片ナットユニオン
EA432LE-64 R 3/4"xG 1/2" 片ナットユニオン
EA432LE-66 R 3/4"xG 3/4" 片ナットユニオン
ウェブカタログ画像
  • ノンアスベストパッキン付き

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top