詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432LF-64

品名 : G 3/4"xG 1/2" 両ナットユニオン

仕様

メーカー カクダイ 型番 6173-20x13
呼 13×20 ねじ径 メス:G1/2
メス:G3/4
全長 30mm 材質 黄銅
ノンアスベストパッキン付き
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA432LF-44 G 1/2"xG 1/2" 両ナットユニオン
EA432LF-64 G 3/4"xG 1/2" 両ナットユニオン
EA432LF-66 G 3/4"xG 3/4" 両ナットユニオン
ウェブカタログ画像
  • 両方のナットがスライドします

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top