品番 : EA432LG-1
品名 : G 1/2" キャップナット(パッキン付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0760-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2 |
| 対辺 | 23mm | 材質 | ナット:黄銅(クロムメッキ) パッキン:EPDM |
| 配管口の止水キャップ | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 241 (2026/09/16 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432LG-1 G 1/2" キャップナット(パッキン付) |
| EA432LG-2 G 3/4" キャップナット(パッキン付) |
