詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MG-13

品名 : R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6128A-13
13 ねじサイズ R1/2”
六角対辺 22mm 全長 36mm
材質 黄銅
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/17 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1077ページ
バリエーション一覧
EA432MG-13 R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)
EA432MG-20 R 3/4"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)
EA432MG-20B R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)
EA432MG-25 R 1 "x R 1 " 給水管用ニップル(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top