詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MH-13

品名 : Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6167A-13x10
10×13 ねじサイズ メス:Rc3/8”
オス:R1/2”
六角対辺 23mm 全長 19mm
材質 青銅(クロムメッキ)
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/17 07:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1077ページ
バリエーション一覧
EA432MH-13 Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)
EA432MH-20 Rc1/2"xR3/4" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)
EA432MH-25 Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top