品番 : EA432MS-30
品名 : 12.7x 300mm 給水管(止水栓用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0796-300 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | 全長 | 300mm |
| パイプ外径 | 12.7mm | 材質 | 銅 |
| 露出配管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
