品番 : EA432MS-502
品名 : 12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 745-701 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | さしこみパッキン、スリップパッキン | 呼 | 13用 |
| 外径×内径×厚み | さしこみ:18.5×12.7×5.0mm スリップ:17.8×14.0×0.8mm |
材質 | NBR、PP |
| ツバなし給水管用パッキンセット | |||
| EA432MS-503に使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA432MS-503 : G1/2" 止水栓用袋ナット |
