品番 : EA432MS-503
品名 : G1/2" 止水栓用袋ナット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 796-050 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 適応パイプ外径 | 13.5mm | 全高 | 12mm |
| 対辺 | 23mm | 材質 | 黄銅 |
| パッキン別売 | |||
| ツバ付き管:EA124MB-11、EA124MB-16のパッキンをご使用ください。 | |||
| ツバなし管:EA432MS-502のパッキンをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/09 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ 1097ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124MB-11 : 18.5mm/13用 水栓パッキン |
| オプション | EA124MB-16 : 13用 水栓パッキン(ノンアスベスト) |
| オプション | EA432MS-502 : 12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット |
