品番 : EA124MB-11
品名 : 18.5mm/13用 水栓パッキン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0724-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | 外径×内径×厚み(mm) | 18.5×11.5×2 |
| 使用温度 | 0~60℃ | 材質 | NBR |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MB-11 18.5mm/13用 水栓パッキン |
| EA124MB-12 24mm/20用 水栓パッキン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA432LH-44 : G1/2"xRc1/2"/呼13 ねじ変換アダプター |
| 本体 | EA432MS-503 : G1/2" 止水栓用袋ナット |
