品番 : EA432LH-44
品名 : G1/2"xRc1/2"/呼13 ねじ変換アダプター
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 642-800-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | オス:G1/2 メス:Rc1/2 |
| 全長 | 31mm | 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1076ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432LH-44 G1/2"xRc1/2"/呼13 ねじ変換アダプター |
| EA432LH-66 G3/4"xRc3/4"/呼20 ねじ変換アダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124MB-11 : 18.5mm/13用 水栓パッキン |
