詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432LH-66

品名 : G3/4"xRc3/4"/呼20 ねじ変換アダプター

仕様

メーカー カクダイ 型番 642-800-20
20 ねじサイズ オス:G3/4
メス:Rc3/4
全長 36mm 材質 青銅
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/11 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432LH-44 G1/2"xRc1/2"/呼13 ねじ変換アダプター
EA432LH-66 G3/4"xRc3/4"/呼20 ねじ変換アダプター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top