品番 : EA124MB-12
品名 : 24mm/20用 水栓パッキン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0724-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20用 | 外径×内径×厚み(mm) | 24×16×2 |
| 使用温度 | 0~60℃ | 材質 | NBR |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/05 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MB-11 18.5mm/13用 水栓パッキン |
| EA124MB-12 24mm/20用 水栓パッキン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA432LH-66 : G3/4"xRc3/4"/呼20 ねじ変換アダプター |
