詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MY-20B

品名 : Rc3/4"xR1/2" フリーターンアダプター

仕様

メーカー カクダイ 型番 612-37-1320
呼 20 ねじサイズ オス:R1/2”
メス:Rc3/4”
全長 46mm 材質 青銅、SUS316L
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA432MY-13 Rc1/2"xR1/2" フリーターンアダプター
EA432MY-20 Rc3/4"xR3/4" フリーターンアダプター
EA432MY-20B Rc3/4"xR1/2" フリーターンアダプター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top