詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NA-50

品名 : Rc 2 "xRc 2 " 砲金ソケット

仕様

メーカー カクダイ 型番 6127-50
呼 50 ねじサイズ Rc2”
全長 58mm 材質 青銅
追加説明
カタログ価格

5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432NA-13 Rc1/2"xRc1/2" 砲金ソケット
EA432NA-20 Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット
EA432NA-25 Rc 1 "xRc 1 " 砲金ソケット
EA432NA-30 Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット
EA432NA-40 Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金ソケット
EA432NA-50 Rc 2 "xRc 2 " 砲金ソケット
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top