詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NB-20B

品名 : Rc 1/2" x Rc3/4" 砲金チーズ

仕様

メーカー カクダイ 型番 6126-20x13
呼 20×13 ねじサイズ Rc3/4”×Rc1/2”
全長 58mm 材質 青銅
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 22:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432NB-20B Rc 1/2" x Rc3/4" 砲金チーズ
EA432NB-25C Rc 3/4" x Rc 1 " 砲金チーズ
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top