詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NC-25

品名 : Rc 1 " xRc 1 " 砲金エルボ

仕様

メーカー カクダイ 型番 6125-25
25 ねじサイズ Rc1”
材質 青銅
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432NC-13 Rc 1/2" xRc 1/2" 砲金エルボ
EA432NC-20 Rc 3/4" xRc 3/4" 砲金エルボ
EA432NC-25 Rc 1 " xRc 1 " 砲金エルボ
EA432NC-30 Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ
EA432NC-40 Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金エルボ
EA432NC-50 Rc 2 " x Rc 2 " 砲金エルボ
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top