詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NG-50

品名 : R 2 "x R 2 " 砲金丸ニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 6499-50
50 ねじサイズ R2”
全長 57mm 材質 青銅
追加説明
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/15 08:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432NG-13 R 1/2"xR 1/2" 砲金丸ニップル
EA432NG-20 R 3/4"xR 3/4" 砲金丸ニップル
EA432NG-25 R 1 "xR 1 砲金丸ニップル
EA432NG-30 R1・1/4"xR1・1/4" 砲金丸ニップル
EA432NG-40 R1・1/2"xR1・1/2" 砲金丸ニップル
EA432NG-50 R 2 "x R 2 " 砲金丸ニップル
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top