詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NM-25

品名 : Rc 1 " 砲金キャップ

仕様

メーカー カクダイ 型番 6169-25
呼 25 ねじサイズ Rc1”
全長 29mm 材質 青銅
内ネジ外周が肉厚
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA432NM-13 Rc 1/2" 砲金キャップ
EA432NM-20 Rc 3/4" 砲金キャップ
EA432NM-25 Rc 1 " 砲金キャップ
ウェブカタログ画像
※画像はEA432NM-13です。
  • ※画像はEA432NM-13です。
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top