品番 : EA432NR-206
品名 : R 3/4" x150mm 長ニップル(砲金)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 616-606-150 | 
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじ径 | R3/4” | 
| 全長 | 150mm | 材質 | 青銅 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 22:28現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            