詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432NT-13

品名 : G1/2"xR1/2" 砲金フレキニップル

仕様

メーカー カクダイ 型番 613-795-13
呼 13 ねじサイズ G1/2”×R1/2”
全長 30mm 材質 青銅
コア継手対応
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA432NT-13 G1/2"xR1/2" 砲金フレキニップル
EA432NT-20 G3/4"xR3/4" 砲金フレキニップル
EA432NT-25 G1"×R1" 砲金フレキニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top