詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432RC-2

品名 : R 1/2"x 9.52mm アダプター(雄)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 OS-161
ねじサイズ R1/2” 銅管サイズ 9.52mm
全長 29.5mm 最高許容圧力 1.75MPa
使用温度範囲 -20℃~120℃ 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー
材質 真鍮
銅管ロウ付用継手
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/05 21:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA432RC-2 R 1/2"x 9.52mm アダプター(雄)
EA432RC-3 R 1/2"x12.70mm アダプター(雄)
EA432RC-4A R 1/2"x15.88mm アダプター(雄)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top