品番 : EA432RF-3
品名 : Rc1/2"x12.70mm アダプター(雌)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OS-151 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/2” | 銅管サイズ | 12.7mm |
| 全長 | 27mm | 最高許容圧力 | 1.75MPa |
| 使用温度範囲 | -20℃~120℃ | 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
| 材質 | 青銅 | ||
| 銅管ロウ付用継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432RF-3 Rc1/2"x12.70mm アダプター(雌) |
| EA432RF-4 Rc1/2"x15.88mm アダプター(雌) |
