詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432SC-45

品名 : PJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 611-230-13
呼 13 ねじ径 オス:PJ1/2”
メス:Rp1/2”
六角対辺 12.5mm 全長 45mm
材質 青銅
壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 03:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA432SC-45 PJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ)
EA432SC-65 PJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ)
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top