品番 : EA432SD-25
品名 : PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6107-13x25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | 全長 | 36.5mm |
| 六角対辺 | 12.5mm | 材質 | 黄銅 |
| 外側に滑りにくいリブ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432SD-15 PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付) |
| EA432SD-20 PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付) |
| EA432SD-25 PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付) |
| EA432SD-30 PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付) |
