品番 : EA432SE-25
品名 : R 3/4"x 25 mm ザルボ(公団型砲金)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6113-25 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13×20 | ねじ径 | メス:G1/2” オス:R3/4” |
| 六角対辺 | 16.5mm | 全長 | 25mm |
| 材質 | 青銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432SE-20 R 3/4"x 20 mm ザルボ(公団型砲金) |
| EA432SE-25 R 3/4"x 25 mm ザルボ(公団型砲金) |
| EA432SE-30 R 3/4"x 30 mm ザルボ(公団型砲金) |
