品番 : EA432ST-3
品名 : R1/2"xRp1/2" 58mm ユニット取出し金具
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6443 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | オス:R1/2” メス:RP1/2” |
| フランジ径 | 外径:58mm 中心円の径:46mm |
六角対辺 | 12.5mm |
| 取付穴径 | 30~36mm | 材質 | 黄銅 |
| パッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432ST-1 R1/2"xRp1/2" 50mm ユニット取出し金具 |
| EA432ST-3 R1/2"xRp1/2" 58mm ユニット取出し金具 |
